SIMON - Tapa SIMON 100 para detector de presencia negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para detector de presencia negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10001060-238

Ref.Sonepar

348283

EAN

8421053212585

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para el detector de color negro mate, serie Simon 100. Su compatibilidad será solo con los mecanismos de la serie 100 de la firma. Está realizado a base de PMMA con base termoplástica. Esta pieza ocupa medio elemento, cuenta con un grado de protección IP de 20, por lo que es resistente frente a la humedad y a la acumulación del polvo diaria. Por lo que respecta al sentido de instalación es horizontal. Se ha hecho en base a la normativa EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010; EN 50581:2012. Es un producto que se comercializa dentro de la CE y que es perfecto para instalar en cualquier ambiente y superficie en función de su estilo.Para su mantenimiento se debe emplear el manejo de un paño suave humedecido en agua jabonosa. Además debe estar en una zona en la que se dé un intervalo para la temperatura para su funcionamiento va de 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON