SIMON - Tapa SIMON 100 para interruptor conmutador tarjeta hotel blanco brillante - 10000078-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000078-130

Ref.Sonepar

640808

EAN

8421053193099

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para interruptor/conmutador para tarjeta con un microrruptor. Se trata de un producto con un elegante acabado en blanco con efecto brillante que se encuentra incluido en la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de productos de la misma serie. Gracias a su estilo, encajará perfectamente en cualquier espacio, siendo perfecta para hoteles, locales comerciales, etcétera.Este producto ha sido diseñado para ocupar un elemento y está hecho con un material altamente resistente a factores como la humedad o el polvo. Nos referimos al PMMA con base termoplástica, gracias al cual la tapa presenta el máximo grado de protección IP posible: 20.En cuanto a las condiciones óptimas que se han de dar para preservar en las mejores condiciones la tapa, cabe destacar la necesidad de que durante su funcionamiento se mantenga una temperatura que oscile entre los 0 y los 40º C, así como un intervalo de temperatura de almacenamiento que vaya de los -25 a los 75º C. Su limpieza es sencilla: basta con pasar un paño suave con agua jabonosa, siempre evitando productos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON