SIMON - Tapa SIMON 100 para interruptor conmutador tarjeta hotel blanco mate - 10000078-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000078-230

Ref.Sonepar

712878

EAN

8421053212363

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para interruptor/commutador para tarjeta con un microrruptor de un color blanco con acabado mate. Esta pieza es un mecanismo de la colección Simon 100 y es compatible con el resto de piezas de la gama. Esta pieza ocupa un elemento.Con un grado de IP20 y fabricado con PMMA con base termoplástica, esta pieza presenta una excelente calidad garantizando el correcto funcionamiento de la misma. Esta tapa debe instalarse en sentido horizontal.Es un producto estándar que puede ser comercializado en toda la CE y que se ha hecho en base a la normativa vigente actual. Para su correcta limpieza es recomendable emplear un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Del mismo modo, para un correcto funcionamiento se ha de preservar que en la zona de la instalación se dé un intervalo en la temperatura entre 0 a 40º C y para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON