SIMON - Tapa SIMON 100 para interruptor conmutador tarjeta hotel negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000078-138

Ref.Sonepar

992010

EAN

8421053193105

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa destinada para el interruptor/conmutador para tarjeta con un microrruptor. Es una pieza realizada en color negro con acabado brillante perteneciente a la serie Simon 10, por lo que es compatible con el resto de elementos de dicha serie. Se trata de una pieza que ocupa un elemento y, en cuanto a lo que respecta a su instalación, se puede montar tanto en sentido horizontal como vertical.En lo que se refiere al mantenimiento que la pieza, requiere una preservación en un intervalo temperatura de funcionamiento que oscile entre los 0 y los 40º C así como un intervalo de temperatura de almacenamiento que vaya de los -25 a los 75º C. Para una correcta limpieza bastará con usar un paño suave con algo de agua jabonosa y evitar los productos que contengan cloro.Se trata de una pieza de tipo estándar que ha sido realizada en un material de calidad como es el PMMA con base termoplástica y que, por tanto, presenta una gran protección contra humedades y suciedad. En concreto, cuenta con un grado de protección IP de 20.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON