SIMON - Tapa SIMON 100 para interruptor conmutador tarjeta hotel negro mate - 10000078-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para interruptor conmutador tarjeta hotel negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000078-238

Ref.Sonepar

650263

EAN

8421053212370

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para interruptor/commutador para tarjeta con un microrruptor que presenta un bonito color negro y elegante acabado mate. Esta pieza es un producto que se encuentra dentro de la serie Simon 100. El contenido de su embalaje está compuesto por la tecla individual. Se puede instalar tanto de forma vertical como horizontal.Para realizar una correcta limpieza de la tapa, se debe usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Esta pieza está hecha con PMMA con base termoplástica y tiene un grado de IP20, el más alto frente a humedades y polvo.Para mantener la pieza correctamente durante el tiempo la zona en la que esté instalada debe mantener una temperatura para su funcionamiento entre 0 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C.En cuanto a la instalación de la pieza puede hacerse tanto en sentido vertical como en horizontal, por lo que se adapta a todo tipo de espacios.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON