SIMON - Tapa SIMON 100 para salida de cable blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000051-130

Ref.Sonepar

218199

EAN

8421053145333

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para salida de cables en acabado blanco brillante de la serie Simon 100. Esta tapa ha sido fabricada con materiales PMMA con base termoplástica, circunstancia que es una garantía en su resistencia y durabilidad con el paso de los años. Se trata de una pieza que debe instalarse en sentido horizontal.Para un correcto funcionamiento de la misma debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile de 0 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento que vaya de -25 a 75º C. Por lo que respecta a su limpieza bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y limpiadores evitar productos que contengan cloro.Esta pieza pensada para comercializarse en el mercado de la CE se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004. Cuenta con un grado de protección ip de 20, por lo que es perfecta para resistir los efectos adversos del polvo y la suciedad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON