SIMON - Tapa SIMON 100 para salida de cable blanco mate - 10000051-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para salida de cable blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000051-230

Ref.Sonepar

348277

EAN

8421053212288

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para salida de cables estrecha realizada en blanco con elegante acabado mate de la serie Simon 100. Se trata de una pieza que ocupa medio elemento, realizada en PMMA con base termoplástica y con capacidad de protección frente al polvo y la humedad IP de 20, el grado más alto posible en este tipo de mecanismos.Es un producto estándar. El contenido que viene con su embalaje será la tecla individual. La temperatura para su correcto funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un intervalo entre -25 a 75ºC para su almacenamiento. Para su óptimo mantenimiento, se recomendará humedecer un paño en agua jabonosa, evitando limpiadores abrasivos que contengan cloro.La instalación de esta tapa debe ser en sentido horizontal. La pieza se rige por la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004 y se puede encontrar en toda la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON