SIMON - Tapa SIMON 100 para salida de cable negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000051-138

Ref.Sonepar

240399

EAN

8421053145340

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para la salida de cables en color negro de la serie Simon 100 con un elegante acabado brillante. Es una pieza que permite esconder cables para otros componentes electrónicos de forma discreta y elegante. Está compuesta por medio elemento y su instalación es apta para superficie, presentando una instalación que debe realizarse en sentido horizontal.Está fabricada con PMMA y una base termoplástica, lo cual le permite rendir al máximo en temperaturas mínimas de 0ºC y máximas de 40ºC. El intervalo de temperatura de almacenamiento óptimo va de -25 a 75º C. Su correcta limpieza implica el uso de un paño suave y humedecido ligeramente con agua jabonosa, evitando en cualquier ocasión los productos que puedan contener cloro. Contiene un interruptor y se ha hecho cumpliendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004, por lo que es un producto de tipo estándar que se comercializa en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON