SIMON - Tapa SIMON 100 para salida de cable negro mate - 10000051-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Salida de cable

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Mate

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000051-238

Ref.Sonepar

717281

EAN

8421053212295

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Salida de cable

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para salida de cables estrecha que presenta un bonito color negro con acabado mate de la serie Simon 100. Esta tapa ocupa medio elemento y está hecha en un material de calidad como es el PMMA con base termoplástica, presenta un grado de protección frente al polvo y humedad IP de 20, por lo que es una pieza de máxima calidad como todas las de Simon.Dentro de su embalaje encontraremos la tecla individual. Para realizar un correcto mantenimiento de la pieza se debe preservar en una zona en la que se dé un intervalo para la temperatura de su correcto funcionamiento será de 0 a 40º C y este debe tener un intervalo en la temperatura para su almacenamiento de -25 a 75ºC. Su limpieza es sencilla basta con usar un trapo húmedo en agua y algo de jabón y evitar abrasivos.En cuanto a la instalación debe realizarse en sentido horizontal. Se trata de una pieza completamente segura que se ha elaborado en base a la norma directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON