SIMON - Tapa SIMON 100 para toma R-TV+SAT blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000053-130

Ref.Sonepar

209713

EAN

8421053145357

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Diseñada para conectores del formato R-TV+SAT, encontramos la tapa para tomas inductivas en acabado blanco brillante de la serie Simon 100. Ocupa medio elemento, presenta un grado de protección IP de 20 y su instalación se realiza en sentido horizontal. Fabricada a partir de materiales de PMMA con base termoplástica, nos facilita enormemente su mantenimiento, ya que únicamente necesitaremos el empleo de un paño humedecido. Eso sí, deberemos tener cuidado de mantenerla en unas condiciones de funcionamiento óptimas (de entre 0 y 40º C) y almacenamiento (de -25 a 75º C).Este producto estándar cumple con la normativa directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012 y es comercializada en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON