SIMON - Tapa SIMON 100 para toma R-TV+SAT blanco mate - 10000053-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000053-230

Ref.Sonepar

288896

EAN

8421053212301

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT, realizado en blanco mate, se trata de un producto de la serie 100 de Simon. Su sentido de instalación es horizontal. El contenido de su embalaje es la tapa y es un producto estándar. Con un grado de IP20 y fabricado con PMMA con base termoplástica, el mantenimiento pasa por utilizar un paño suave, humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin emplear limpiadores que puedan dañar la superficie del producto. El intervalo de la temperatura para su correcto funcionamiento varía entre 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C. La pieza se ha hecho en base a la normativa directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON