SIMON - Tapa SIMON 100 para toma R-TV+SAT negro brillante - 10000053-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000053-138

Ref.Sonepar

209736

EAN

8421053145364

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fabricada en material PMMA con base termoplástica y formato horizontal, la tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT pertenece a la serie Simon 100. Presenta un elegante acabado en negro brillante, y su instalación debe realizarse en sentido horizontal. Solo ocupa medio elemento y, para su adecuado mantenimiento en el día a día, recomendamos no usar productos abrasivos que contengan cloro o sustancias similares. Simplemente se debe limpiar con una bayeta suave y ligeramente humedecida en jabón. Asimismo, su temperatura de funcionamiento debe mantenerse entre los 0 y los 40ºC y su temperatura de almacenamiento entre los -25 y los 75º CEsta tapa se ha realizado siguiendo la normativa directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON