SIMON - Tapa SIMON 100 para toma R-TV+SAT negro mate - 10000053-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 100 para toma R-TV+SAT negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000053-238

Ref.Sonepar

303206

EAN

8421053212318

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT de color negro con acabado en mate, que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y, por tanto es compatible con el resto de mecanismos de la serie de esta firma. Esta pieza ocupa medio elemento.La pieza debe instalarse de forma horizontal. Está realizada en plástico , con PMMA con base termoplástica, y presenta un formato R-TV+SAT. La temperatura para su correcto funcionamiento varía entre 0 a 40º C y el intervalo de temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 75º C. Con un grado de IP20. Para la elaboración de esta pieza se ha seguido la normativa directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012, siendo compatible para su comercialización en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON