SIMON - Tapa SIMON 27 45x45mm para toma R-TV blanco nieve - 27053-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27053-34

Ref.Sonepar

16427

EAN

8421053251102

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

En color blanco encontramos la placa para tomas inductivas de R-TV. Sus medidas son las siguientes: 45x45 mm y pertenece la gama Simon 27 Play. La pieza viene preparada para 2 módulos. Está disponible en 2 acabados distintos, pero se recomienda escoger el color de la placa según el color del marco con el que se vaya a utilizar.Para su instalación será suficiente con empotrar la pieza o colocarla sobre la superficie deseada. El material utilizado para la pieza es termoplástico; duro y resistente. Esto permite que la placa sea completamente funcional entre los 5 y 40º C, y que pueda llegar a soportar temperaturas máximas de hasta -25 y 50º C tal y como pide la normativa. Puede utilizar la placa para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON