SIMON - Tapa SIMON 27 SCUDO con llave aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705091-033

Ref.Sonepar

57523

EAN

8421053251027

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK09

Simon 27 destaca por conjugar eficazmente un diseño de líneas puramente neutras que casa con todo tipo de ambientes modernos, pero también consigue dotar de un aire fresco a ambientes más clásicos. Esta serie tiene en cuenta tanto la estética como la funcionalidad. Si lo que estás buscando es la máxima seguridad para un enchufe, esta tapa abatible con llave para artículos modulares de las diferentes series de Simon 27 Scudo te aporta esa tranquilidad necesaria frente a robos, vandalismo, todo tipo de golpes y es una garantía de seguridad ante cualquier manipulación infantil. Pero esta tapa no solamente aporta seguridad y tranquilidad, también comodidad al tratarse de una tapa abatible que se puede abrir con llave.Como en todos los productos de la serie Simon 27, su resistencia a las altas y bajas temperaturas es una de sus características, llegando a soportar máximas de 50º y mínimas de -25º. En nuestro catálogo podrás observar tres acabados distintos, pero recomendamos escoger el mismo color que el del marco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON