SIMON - Tapa SIMON 27 SCUDO con llave blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705091-030

Ref.Sonepar

57510

EAN

8421053251010

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

La tapa abatible con llave para artículos modulares Simon 27 scudo está diseñada para soportar las condiciones de uso en espacios con gran afluencia. Ofrece la máxima protección para los mecanismos en los que se instala, restringiendo su uso. La tapa con llave de la serie Simon 27 scudo está fabricada en materiales termoplásticos que ofrecen gran resistencia y durabilidad. Está disponible en tres acabados diferentes, combinables con los marcos para adaptarse a todos tipo de diseños. Se recomienda utilizar el mismo acabado en la tapa y el marco con el objetivo de conseguir una integración perfecta.Además de sus prestaciones de seguridad, la tapa con llave para artículos modulares se instala fácilmente y es apta para empotrar en la pared. Cuenta con una caja articulada con cerradura y llave universal para proteger su uso. Combina la máxima seguridad con las prestaciones de resistencia y diseño de toda la gama Simon 27 scudo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON