SIMON - Tapa SIMON 27 SCUDO para baliza - 2705036-102

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Señalizar

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705036-102

Ref.Sonepar

82083

EAN

8421053071168

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Señalizar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Incoloro

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

La tapa para baliza de cortesía transparente de la serie 27 Scudo de Simon es un producto diseñado para proteger y reforzar la iluminación auxiliar de Simon. De color transparente y totalmente lisa, es un producto que se presenta en un diseño capaz de adaptarse a cualquier espacio, contribuyendo además al ahorro energético. Se encuentra especialmente indicada para zonas de interior como pasillos o escaleras. Disponible también en colores rojo translúcido y verde translúcido. Su instalación es muy sencilla, pues tan sólo bastará con hacer presión hasta que encaje la pieza. Fabricada en termoplástico, esta pieza está preparada para soportar intervalos de temperatura que oscilen entre los 5 a 40ºC, pudiendo alcanzar un máximo de -25º a 50ºC. Para una correcta higiene de la pieza, se recomienda utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, siendo muy importante no utilizar ningún producto abrasivo que contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON