SIMON - Tapa SIMON 27 SCUDO para baliza - 2705036-096
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Señalizar
Material - Plástico
Color - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2705036-096
Ref.Sonepar
82084
EAN
8421053071175
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Señalizar
Material:
Plástico
Color:
Rojo
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Tapa para baliza de cortesía rojo translúcido Simon 27 Scudo. Esta tapa para baliza en color rojo translúcido corresponde a la serie Simon 27 Scudo. Es apta para la baliza de cortesía artículo número 75370-39 mediante la placa basculante artículo número 27036-35. El producto está disponible en formato individual y viene preparado para empotrar. Está fabricado en termoplástico y hay tres acabados para escoger. Aunque, por lo general, suele escogerse el marco del mismo color y, por tanto, todo el mecanismo, existe la posibilidad de combinar los diferentes colores y acabados, en función del resultado que se pretende conseguir. Recuerde que nuestros productos se adaptan a sus necesidades. Para un correcto mantenimiento del producto, se aconseja utilizar un paño humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, es muy importante no emplear paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


