SIMON - Tapa SIMON 27 SCUDO para baliza - 2705036-108

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Señalizar

  • Material - Plástico

  • Color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705036-108

Ref.Sonepar

82085

EAN

8421053071182

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Señalizar

Material:

Plástico

Color:

Verde

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Tapa para baliza de cortesía verde translúcido Simon 27 Scudo. La tapa para baliza de cortesía verde traslúcido Simon 27 scudo está especialmente diseñada para resistir a los impactos, por lo que su uso está especialmente indicado para lugares con gran afluencia como hoteles, centros comerciales o instalaciones deportivas. La balizas de cortesía son puntos de luz auxiliares que también pueden adaptase a hogares y dormitorios. El sistema de balizas de cortesía Simon, destaca por su bajo consumo y alta durabilidad. El sistema basculante de la tapa permite su uso distintas posiciones con el objetivo de dirigir la iluminación en función de sus necesidades. El bajo consumo de estos sistemas y su funcionalidad, lo convierten en la mejor opción de iluminación auxiliar para uso comercial o doméstico. La tapa baliza de cortesía Simon 27 scudo está disponible en tres acabados. Además, su instalación mediante empotre es rápida y sencilla. Para un correcto mantenimiento se recomienda su limpieza con un trapo con agua enjabonada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON