SIMON - Tapa SIMON 28 para adaptador rojo 45A blanco nieve - 28085-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28085-30

Ref.Sonepar

16779

EAN

8421053033425

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® blanco Simon 28. Esta placa de voz y datos plana es de la gama Simon 28 y está diseñada para un conector RJ45 AMP. La placa lleva incorporado un guardapolvo que protegerá los elementos. Simon quiere que sus productos queden perfectamente integrados en las estancias donde se ubican. Por ello, presta especial atención al diseño y estética de estos y los ofrece en múltiples colores y combinaciones posibles. De esta forma el usuario puede elegir entre una amplia gama de posibilidades. En esta ocasión, la placa de voz y datos se oferta en un bonito color blanco, que sin duda hace que se integre a la perfección en cualquier lugar. Su instalación es muy sencilla permitiendo hacerlo de dos formas, o mediante empotramiento o directamente sobre superficie. Su material de termoplástico es de alta calidad y hace que la placa funcione de manera óptima bajo temperaturas que oscilan entre los -25 y los +50 grados centígrados. Además, le otorga dureza extra frete a posibles agresiones externas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON