SIMON - Tapa SIMON 28 toma R-TV blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28053-30

Ref.Sonepar

16761

EAN

8421053015902

Placa para tomas inductivas de R-TV + SAT en color blanco de la serie Simon 28 y cuya instalación se puede hacer tanto en superficie como de forma empotrada. Se puede colocar en lugares con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque también es cierto que soporta temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Está fabricada en material termoestable y su limpieza es bastante sencilla ya que solo vas a necesitar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula. La serie Simon 82 está forma por placas, teclas y mecanismos con un acabado en color blanco que da respuesta a proyectos en los que se busca la discreción y la integración, ya que gracias a su marco curvilíneo se integra de forma discreta en el proyecto arquitectónico con un diseño diferente y con carácter propio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON