SIMON - Tapa SIMON 31 para caja empotrar

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa SIMON 31 para caja empotrar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Apto para grado de protección (IP) - IP20

  • Anchura - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31970-61

Ref.Sonepar

80331

EAN

8421053069776

Modelo:

Placa de cubierta central

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

70 mm

Altura:

70 mm

Pack de 100 tapas protectoras para caja de empotrar 31710-61, de la serie Simon 31. Para lograr una instalación pulcra se recomienda usar estas tapas protectoras en la instalación de cajas de empotrar con pared lateral practicable. Esta es la versión de un elemento, que soporta temperaturas variables. El intervalo de temperatura óptimo es de 5 a 40 grados centígrados. No obstante, aguanta intervalos mucho más extremos (de -25 hasta +50 grados centígrados).Estas tapas protectoras Simon 31 están fabricadas a través de componentes termoplásticamente aislados, que garantizan la seguridad y evitan la propagación de llamas en caso de algún incendio fortuito.Las medidas de cada una de las tapas protectoras para caja de empotrara son de 70 x 70 milímetros. Este tipo de tapas son perfectas para mantener una estética acorde con cualquier estancia, apostando por un incremento de la seguridad en su instalación. La serie Simon 31 aúna elegancia con funcionalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON