SIMON - Tapa SIMON 44 con marco empotrar 2 elementos IP54 beige
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 2
Número de unidades verticales - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
44529-38
Ref.Sonepar
45264
EAN
8421053037201
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
2
Número de unidades verticales:
2
Instalación a ras:
sí
Material:
Plástico
Color:
Beige
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Anchura:
92 mm
Altura:
156 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


