SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA doble schuko con LED naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50011041-072
Ref.Sonepar
95938
EAN
8421053093566
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Salida de toma
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Naranja
RAL-número (semejante):
2009
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
100 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
9 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


