SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja profundidad reducida con 2 módulos gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 5.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053202-035
Ref.Sonepar
190389
EAN
8421053101704
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
5.5 mm
Este completo kit de caja de suelo de suelo de profundidad reducida pertenece a la gama de productos Simon 500 Cima. El kit está concebido para ser instalado mediante empotramiento en suelo técnico o de pavimento. Para este último se necesitará combinar con una cubeta con referencia G 201.El kit está diseñado para 4 elementos y se compone de un enchufe doble y dos placas 1RJ45 y se presenta en un bonito color gris que quedará ideal en cualquier estancia donde se ubique.El producto tiene unas medidas de 252 x 180 milímetros y x 69 milímetros de profundidad y se compone de 4 módulos.Los materiales de fabricación del kit son de alta calidad, lo que le confiere una resistencia y dureza extra que alargará la vida útil del producto. Se trata de componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, lo que significa que en caso de incendio no propagarán las llamas, dotando de seguridad al conjunto final.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


