SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja profundidad reducida con 3 módulos gris - 52053203-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Redondo
Material - Plástico
Grosor del material - 5.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053203-035
Ref.Sonepar
196994
EAN
84210531016810
Modelo de portada:
Redondo
Material:
Plástico
Grosor del material:
5.5 mm
Componente de caja circularmodelo 52053203-035 perteneciente a la gama de productos profesionalesSimon 500 Cima, con capacidad de fácil combinación con otros elementos de lagama Simon 500 Cima. Se trata de un elemento diseñado para facilitar la instalaciónen empotrados en pavimento y suelo técnico.Tapa embellecedora de suelode enrasamiento para caja circular de profundidad reducida, versión para 6elementos. Fabricada en material de plástico y con acabados en tonalidad ycolor gris. Integra componentes de carácter termoplástico libre de halógenosque garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la bajatoxicidad en caso de emisión de humos.Componente ideal para todotipo de instalaciones y sistemas profesionales de montaje, con unas medidas de Ø244 mm x 5 mm, ideales para conformar un elemento esencial para disponer en suelode pavimento y suelo técnico.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


