SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja profundidad reducida con 4 módulos gris - 52053204-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 5.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053204-035
Ref.Sonepar
231577
EAN
8421053101698
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
5.5 mm
La Tapa embellecedora para suelo enrasamiento en caja cuadrada de profundidad reducida para ocho elementos en color gris de la serie Simon 500 Cima es el mejor ejemplo de cómo es posible obtener accesorios con la máxima seguridad y la mayor calidad. Su diseño innovador la ha convertido en uno de los elementos más demandados. Tiene unas dimensiones de 277 x 209 x 5 mm. ¿Su instalación? Se realiza sin necesidad de herramientas en suelo de pavimento y suelo técnico a través de la caja de suelo de profundidad reducida. ¿Su estructura? Ha sido elaborada con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, esta tapa incluye un elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


