SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 1 módulo grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053101-038
Ref.Sonepar
95731
EAN
8421053101490
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Los accesorios para sistemas eléctricos de la serie Simon 500 Cima tienen como objetivo ofrecer la mejor protección, así como el funcionamiento más intuitivo a los mismos. Un buen ejemplo de ello es la Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro con dos elementos en color grafito incluido en esta gama. Su estructura ha sido diseñada con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Su instalación se realiza en unos minutos de manera en suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro. Sus dimensiones son 154 x 66 x 5 mm. Además, este producto incluye elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


