SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 1 módulo gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053101-035
Ref.Sonepar
173148
EAN
8421053101483
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Diseñado exclusivamente para instalar en suelo técnico, nuestro kit caja de 8 elementos para suelo regulable compuesto por 2 enchufes dobles schuko para circuito de corriente estándar, 1 SAI doble para circuito de corriente estabilizada y 2 placas 2 RJ45 pertenece a la serie Simon 500 Cima. Esta pieza tiene unas medidas de 187x283x92 mm y unos acabados en tonos grises, inserción por corte 1 click® y compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Además, está formado por componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para garantizar la no propagación de llamas en el hipotético caso de incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos.Gracias a nuestro compromiso por ofrecer la mejor calidad a través de una constante innovación en sus productos, la colección Simon 500 Cima logra reunir todo tipo de soluciones para quienes buscan los mejores mecanismos funcionales del mercado que ofrezcan a su vez la mayor seguridad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


