SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 2 módulos grafito - 52053102-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053102-038
Ref.Sonepar
95732
EAN
8421053101513
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Con un elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo, la Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro con cuatro elementos en color grafito de la serie Simon 500 Cima es un producto muy demandado por particulares y profesionales para completar las instalaciones eléctricas de viviendas particulares, locales comerciales y sedes de empresas. Estamos ante un elemento muy presente en edificios públicos y privados con gran actividad diaria gracias a las características resistentes y duraderas de su estructura, que ha sido diseñada con material Termoplástico libre de halógenos. Además, estos componentes garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. 154 x 107 x 5 mm son las dimensiones de esta tapa, cuyo precio competitivo no tiene rival en el mercado actual.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


