SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 2 módulos gris - 52053102-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053102-035
Ref.Sonepar
126762
EAN
8421053101506
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Especialmente diseñada para ser instalada en suelo técnico, la Caja de suelo regulable para cuatro elementos en color gris de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados para ser instalados en todo tipo de edificios públicos y privados gracias a su calidad y su bajo precio. Estamos ante un elemento de 171 x 187 x 92 mm con un diseño innovador que casa con todo tipo decoraciones. También resalta la resistencia de su estructura ante golpes e impactos gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, una vez configurado e instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053102-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


