SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 3 módulos grafito - 52053103-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053103-038
Ref.Sonepar
95733
EAN
8421053101537
Modelo de portada:
Cuadrado
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Esta caja de suelo se incluye en la gama de productos Simon 500 Cima y está especialmente concebida para instalar de forma muy sencilla mediante empotramiento en pavimento, aunque también es apta para suelo técnico. La caja es capaz de dotar de energía a un total de 6 elementos eléctricos de hasta 16 amperios y 250 voltios. Se compone de 6 módulos y tiene unas dimensiones de 226 x 187 milímetros y 76 milímetros de profundidad. Se presenta en un original color grafito que dotará de modernidad al lugar del hogar, oficina o local donde se sitúe. Para completar la instalación se necesitará utilizar una vez configurado el conjunto, una cubeta de plástico con referencia 52052103-035. Ya de forma opcional también se puede utilizar una tapa embellecedora de enrasamiento Simon con referencia 52053103-038. La caja se fabrica de componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos. Se trata de material de primera calidad que responde a lo último en el mercado y que además de alargar la vida útil del producto contribuye a incrementar su seguridad, ya que no propagan las llamas en caso de incendio y reducen la toxicidad del humo.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


