SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 3 módulos gris - 52053103-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053103-035
Ref.Sonepar
121675
EAN
8421053101520
Modelo de portada:
Cuadrado
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
La caja para 2 elementos en color gris pertenece a la serie Simon 500 Cima y cuenta con suelo regulable para 2 elementos. Además, está específicamente pensada para su instalación en suelo de pavimento, aunque también podría hacerse en suelo técnico. De no instalarse el mismo revestimiento del suelo, la pieza de 132x187x76 se puede combinar de forma opcional con la tapa embellecedora de enrasamiento. Cuenta también con unos perfectos acabados en gris, inserción por corte 1 click® y resulta compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Además, está fabricado con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos, para asegurar que ninguna llama se propague en caso de incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos.Nuestra marca garantiza la mayor calidad a través de la perseverancia e innovación en sus productos. Y es que su colección Simon 500 Cima consigue la unión entre los mejores mecanismos funcionales del mercado y la máxima seguridad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


