SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 4 módulos grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053104-038
Ref.Sonepar
95734
EAN
8421053101551
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Proteger las instalaciones eléctricas con elementos innovadores es el objetivo de los accesorios incluidos en la serie Simon 500 Cima. Esta premisa la cumple a la perfección la Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro con ocho elementos en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima, un elemento que incluye elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo. Con unas dimensiones de 118 x 247 x 5 mm, esta tapa permite cambiar la imagen de nuestras estancias de manera sencilla. Su instalación se realiza en suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro. Ha sido diseñada con termoplástico libre de halógenos componen su estructura, material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


