SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 4 módulos gris - 52053104-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053104-035
Ref.Sonepar
152553
EAN
8421053254882
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Dentro de la serie de cajas de suelo regulables, Simon 500 Cima, le da la opción de completar la instalación añadiendo la Tapa embellecedora de enrasamiento o Tapa de registro para 8 elementos, ambas en un discreto pero elegante tono Gris.Esta tapa gris de Simon 500 Cima, protege los 8 elementos de la entrada de polvo u otro objeto, a la par que facilita tanto el acceso al interior de la instalación como el paso de cableado desde suelo técnico a la superficie.Garantizando una integración total con el entorno, la Tapa embellecedora o de registro Simon 500 Cima, es compatible con los actuales conectores de voz y datos del mercado; es garantía de seguridad gracias a su fabricación en termoplásticp libre de halógenos y resiste sobrecargas y cambios de temperatura.Innovación, seguridad y elegancia para su hogar, despacho u oficina de la mano de toda la colección Simon 500 Cima.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


