SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 6 módulos grafito - 52053106-038
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053106-038
Ref.Sonepar
95735
EAN
8421053254899
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
La caja de suelo regulable de la serie Simon 500 Cima está diseñada para instalar de forma muy sencilla en suelo de pavimento, aunque también se puede integrar en suelo técnico. La caja suministra energía a un total de 12 elementos o aparatos y tiene unas dimensiones de 225 x 310 milímetros y 76 milímetros de profundidad. Se presenta en un innovador color grafito que dará un toque de modernidad a la estancia del hogar, oficina o local donde se instale. Para completar la correcta instalación de la caja es necesario que se combine, una vez configurada, con una cubeta de plástico de Simon con referencia 52052106-035. Además, si se opta por no instalar en el mismo revestimiento del suelo, Simon sugiere complementar el conjunto con la tapa embellecedora de enrasamiento con referencia 52053106-038. La caja está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material de alta calidad da resistencia al producto pero sobre todo seguridad, porque no contribuye a propagar las llamas en caso de incendio y reduce la toxicidad del humo.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


