SIMON - Tapa SIMON 500 CIMA para caja suelo con 6 módulos gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Material - Plástico
Grosor del material - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
52053106-035
Ref.Sonepar
155109
EAN
8421053101568
Modelo de portada:
Rectangular
Material:
Plástico
Grosor del material:
8 mm
Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro en acabado gris. Esta tapa pertenece a una de las colecciones más destacadas que se dedican al fomento en la conectividad de puestos de trabajo: la serie Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene esta tapa embellecedora son de 282 x 156 x 5 milímetros. Como elemento opcional, se puede combinar con la caja de suelo en el caso de que no se instale el mismo tipo de revestimiento del suelo. Todos los productos de la serie Simon 500 Cima están fabricados en termoplástico libre de halógenos garantizando así la no propagación de llama en caso de incendio y favoreciendo la baja toxicidad al emitirse humos contaminantes. Para limpiar usar, en seco, un paño suave. Nunca usar paños o limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


