SIMON - Tapa SIMON 73 LOFT toma R-TV+satélite aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73097-63

Ref.Sonepar

55757

EAN

8421053255292

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Con un diseño sobresaliente para instalaciones en superficie y canal, la tapa en aluminio para tomas inductivas con grabado R-TV y SAT de la colección Simon 73 Loft, se integra a la perfección en todo tipo de espacios de ambiente funcional y aporta un diseño de estilo minimalista.Con una dimensión compacta de 55 x 55 mA, se adapta a todo tipo de espacios gracias a su grosor mínimo y a su diseño de líneas puras. Además, y para una mayor versatilidad, el producto cuenta con 3 acabados diferentes (aluminio mate, grafito y blanco) para que seleccione el más acorde a sus gustos decorativos.Fabricada con materiales de termoplástico, protege la estancia en caso de incendio y alcanza un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 a 50 ºC.Funcionalidad, innovación y diseño como característica de toda la gama Simon 73 Loft.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON