SIMON - Tapa SIMON 73 LOFT toma R-TV+satélite blanco - 73097-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73097-60

Ref.Sonepar

55755

EAN

8421053255278

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa específica para tomas inductivas de R-TV + SAT en un discreto acabado de color blanco. Esta placa pertenece a la serie de teclas y tapas Simon 73 Loft. Actualmente es posible adquirir el producto en tres acabados diferentes, por lo que se recomienda escoger el marco en color blanco, exactamente igual que el tono de la placa. Esta es la versión individual, de un solo elemento de la placa.La placa no incluye ninguna función señalizadora. Está fabricada en un material termoplástico, que aguanta perfectamente intervalos de temperatura muy variables (de entre -25 hasta +50 grados centígrados).Las medidas exactas de la placa son de 55 x 55 mA y no requiere demasiado mantenimiento. La limpieza correcta del producto se hace con un paño suave, ligeramente humedecido en una solución de agua jabonosa. Se recomienda evitar siempre los limpiadores abrasivos, ricos en cloro, para alargar la vida útil del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON