SIMON - Tapa SIMON 73 LOFT toma R-TV+satélite grafito - 73097-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Diplexor TV/satélite

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73097-62

Ref.Sonepar

55756

EAN

8421053255285

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Diplexor TV/satélite

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Con sobreimpresión:

sí

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Placa para tomas inductivas de R-TV + SAT, en acabado color blanco de la serie Simon 73 Loft.Esta serie está disponible en 3 acabados de rabiosa actualidad: blanco, grafito y aluminio mate y es una gama de productos sobresaliente en versatilidad y facilidad de instalación. Además, incluye una amplia gama de funciones para todas las necesidades de instalación.Otra de las cosas por las que destaca esta Serie Simon 31 es por su facilidad de instalación ya que es una serie de superficie diseñada hasta el último detalla, para así simplificar, al máximo, el trabajo de montaje y desmontaje.Sus dimensiones son de 55 x 55 mA y está fabricada en termoplástico, lo que facilita su limpieza, puesto que solo vas a necesitar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa, para que así esta placa luzca reluciente.Se puede instalar, perfectamente, en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque es cierto que llega a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON