SIMON - Tapa SIMON 82 CENTRALIZACIONES toma R-TV+satélite módulo ancho aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82097-53

Ref.Sonepar

57630

EAN

8421053062975

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Color:

Aluminio

Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT aluminio Simon 82 Centralizaciones. Tapa en acabado color aluminio (aunque está disponible en 5 acabados diferentes), para la base de enchufe Schuko. Pertenece a la serie Simon 82 Centralizaciones, cuenta con 1 elemento y también con dispositivo de seguridad. Se puede instalar en superficie y de forma empotrada y si quieres limpiarla, lo podrás hacer de forma muy sencilla ya que solo necesitarás pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos ni los paños que contengan cloro, ya que podrían hacer que se dañara y no cumpliera con su función. Simon 82 Centralizaciones es una gama de mecanismos que destaca, sobre todo, por ofrecer más funciones en menos espacio. Estas funciones a destacar son: regulación de iluminación, programación de temperatura, temporización y relojería, sonido y centralización de persianas. También Simon 82 Centralizaciones destaca por poderse aplicar en una gran infinidad de espacios como: hoteles, retail, restaurantes, hoteles, cocinas, muebles, cabeceras de cama, puestos de mando y/o conexión y puestos de trabajo, entre otros.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON