SIMON - Tapa SIMON 82 para base enchufe afeitadora blanco - 8200089-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Uso - Salida de toma
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8200089-030
Ref.Sonepar
548590
EAN
8421053198995
Modelo:
Placa de cubierta central
Uso:
Salida de toma
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
120 mm
Altura:
85 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


