SIMON - Tapa SIMON 82 para detector presencia 75405-39 aluminio mate - 82060-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82060-33

Ref.Sonepar

148822

EAN

8421053259177

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Disponemos de esta placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º con acabado en color aluminio, de la serie Simon 82. Imprescindible la placa para el correcto funcionamiento del detector de presencia, además incluye una cobertura de 180º para que no se escape un solo detalle. Los elementos que componen la colección Simon 82 son los que tienen las funciones más innovadoras en todo el mercado, tanto es así que puedes beneficiarte de las mejores funciones en sus elementos, fabricados con materiales de máxima calidad y respetando una línea de diseño única, centrado en el equilibrio y la sencillez combinados para crear una tendencia de diseño única en el sector.Su instalación es apta para superficie o para empotrar, que combinado con la compatibilidad perfecta con la serie Simon 77 no dejará indiferente a nadie. Disfruta de la sencilla instalación en tres cómodos pasos y ten un elemento de última tecnología acoplado perfectamente a tu vivienda.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON