SIMON - Tapa SIMON 82 para detector presencia 75405-39 blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82060-30

Ref.Sonepar

121959

EAN

8421053259153

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Lo más vanguardista, una placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º en color blanco, perteneciente a la serie Simon 82 que tienen una gran variedad de texturas con diseños minimalistas y acabados nobles. Si desea obtener lo último en elementos eléctricos puede combinar los distintos diseños de la placa y acoplarlos fácilmente puesto que son aptos para superficie y para empotrar, teniendo en cuenta sus medidas 55x55 mm Esta nueva colección es compatible con la serie Simon 77, ésta serie permite conectar los cables sin necesidad de pelarlos, trenzarlos o utilizar herramientas adicionales para colocarlos, reduciendo el tiempo de instalación. La placa tiene una calidad máxima en cuanto al material de fabricación se refiere puesto que está formado por termoplástico que tiene intervalos de temperatura media entre los 5 y 40ºC y como añadido tendrá una seguridad óptima ya que cumple la siguiente normativa de los elementos eléctricos UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON