SIMON - Tapa SIMON 82 para detector presencia 75405-39 cava mate - 82060-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82060-34

Ref.Sonepar

150362

EAN

8421053259184

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecnología no ha dejado de avanzar de manera exponencial en los últimos años. También en todo lo referido a los sistemas eléctricos, como por ejemplo, con los mecanismos que permiten la detección de las personas en los mecanismos de luz. Cada día son más las empresas o viviendas que apuestan por ellos. La Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º en cava de la serie Simon 82 es una de las últimas novedades en estos sistemas. Con un diseño innovador, que permite dar un toque distintivo a dichos sistemas, es una tapa (55x55 mm) compatible con todos los mecanismos de serie Simon 75. Además, está disponible en seis acabados, circunstancia que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Fabricada con materiales termoplásticos, su limpieza debe realizarse con un paño suave humedecido.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON