SIMON - Tapa SIMON 82 para detector presencia 75405-39 grafito - 82060-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82060-38

Ref.Sonepar

96050

EAN

8421053259191

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º. Pertenece a la colección 82 de Simon y se puede instalar en superficie o a través del sistema de empotrado. Es de color grafito y su forma es cuadrada de medidas 55 mm de alto x 55 mm de ancho. Está fabricada en material termoplástico. No incluye grabado en su superficie.Tenemos 6 acabados para elegir y se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.La forma de limpiar correctamente esta pieza es mediante un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón. Es importante evitar limpiadores abrasivos que contengan cloro.En cuanto a las compatibilidades de esta Serie, cabe destacar que tanto los marcos como las teclas de la Colección Simon 82 se pueden utilizar con los mecanismos de la Serie 75 (interruptores, conmutadores, etc.).

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON