SIMON - Tapa SIMON 82 para detector presencia 75405-39 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82060-31

Ref.Sonepar

158601

EAN

8421053259160

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Los mecanismos que permiten la detección de las personas en los sistemas de luz son cada vez más comunes en casas o empresas. Para su conservación podemos utilizar la Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180º en marfil de la serie Simon 82. Con un diseño innovador es la mejor elección para dar un toque distintivo a dichos sistemas. Es una tapa (55x55 mm) compatible con todos los mecanismos de serie Simon 75 que aplica la normativa UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011. Fabricada con materiales termoplásticos, su limpieza debe realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Es una placa diseñada para soportar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y un máximo de temperatura de -25 a 50º C.Además, está disponible en seis acabados, circunstancia que permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON