SIMON - Tapa SIMON 82 para interruptor tarjeta codificada aluminio - 82078-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82078-63

Ref.Sonepar

182888

EAN

8421053259375

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con acabados en aluminio, esta tapa con visor para interruptor de tarjeta es compatible tanto para el modelo mecánico como para el electrónico. Además, lo encontrarás también disponible en 6 diferentes acabados. Es adecuado que el marco escogido coincida con la tonalidad del zócalo de la tecla seleccionada. Su instalación en nuestro hogar, local u oficina es sencilla, bastando empotrar o colocar la tapa en una superficie. Con unas medidas de 55x55 mm, la pieza está fabricada en materiales termoplásticos galvanizados.Los materiales de su fabricación, además de cumplir la normativa, dotan a la pieza de gran resistencia. Para una correcta limpieza, lo mejor es pasar un paño suave sobre la tapa, evitando cualquier producto abrasivo que contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON