SIMON - Tapa SIMON 82 para interruptor tarjeta codificada blanco - 82078-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82078-60

Ref.Sonepar

98408

EAN

8421053259351

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa individual con visor para interruptor de tarjeta mecánico o electrónico de la serie Simon 82 en color blanco. Dimensiones 55 x 55 mm. Fabricado en material termoplástico. Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. No incluye grabado.Recomendaciones para un adecuado mantenimiento: limpiar con una bayeta suave impregnada ligeramente en agua jabonosa. No utilizar ni paños, ni limpiadores abrasivos (o que contengan cloro).La Colección 82 de Simon destaca por su diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas. Equilibrio y simplicidad adaptados a las más novedosas tendencias del mercado. Unas líneas puras, sencillas y un perfil extraplano dibujan la esencia de un nuevo concepto. Se recomienda elegir un marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.Las teclas y marcos Simon 82 son compatibles con los componentes Simon 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON