SIMON - Tapa SIMON 82 para interruptor tarjeta codificada cava - 82078-64

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82078-64

Ref.Sonepar

211671

EAN

8421053259382

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con visor para interruptor de tarjeta que puede ser mecánico o electrónico de color cava, disponible en hasta seis acabados de los que podrá sacar mayor partido si escoge marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. La nueva colección de Simon 82 destaca por un diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas. Si desea conocer más acabados y diseños puede realizar una búsqueda en la categoría teclas y tapas. La tapa cuenta con las siguientes dimensiones 55x55 mm que deberá tener en cuenta para su instalación, siendo apta para superficie y para empotrar. La serie Simon 82 nos ofrece comodidad y seguridad en sus elementos puesto que para limpieza de sus elementos bastará con utilizar un paño suave y seco para que quede como el primer día y una seguridad en su fabricación ya que cumple con la normativa UNE-EN 61058-1:2004 + A2:2008

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON